Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA865.022 GUAINA PER CAVI - 865.022

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA865.022 GUAINA PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Strecktülle - nein

  • Hitzebeständig - nein

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8001636019574

Artikelnummer

SCA865.022

Herstellernummer

865.022

Hersteller

SCA

Innendurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

Strecktülle:

nein

Hitzebeständig:

nein

Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.