SCAME PARRE SPA - SCA865.018 GUAINA PER CAVI - 865.018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 18 mm
Farbe - schwarz
Strecktülle - nein
Hitzebeständig - nein
Packung
100 M
Produktserien
Serie CABLO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636019550
Artikelnummer
SCA865.018
Herstellernummer
865.018
Hersteller
SCA
Innendurchmesser:
18 mm
Farbe:
schwarz
Strecktülle:
nein
Hitzebeständig:
nein
Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.


