Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA865.012 GUAINA PER CAVI - 865.012

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA865.012 GUAINA PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Farbe - schwarz

  • Strecktülle - nein

  • Hitzebeständig - nein

Packung

  • 100 M

Produktserien

EAN

8001636019529

Artikelnummer

SCA865.012

Herstellernummer

865.012

Hersteller

SCA

Innendurchmesser:

12 mm

Farbe:

schwarz

Strecktülle:

nein

Hitzebeständig:

nein

Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.