Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA865.003 GUAINA PER CAVI - 865.003

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA865.003 GUAINA PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 3 mm

  • Farbe - schwarz

  • Strecktülle - nein

  • Hitzebeständig - nein

Packung

  • 200 M

Produktserien

EAN

8001636019444

Artikelnummer

SCA865.003

Herstellernummer

865.003

Hersteller

SCA

Innendurchmesser:

3 mm

Farbe:

schwarz

Strecktülle:

nein

Hitzebeständig:

nein

Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.