Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA860.2016 CLIPS TUBE A SCATTO E TASSELLO - 860.2016

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA860.2016 CLIPS TUBE A SCATTO E TASSELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636025292

Artikelnummer

SCA860.2016

Herstellernummer

860.2016

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

ø16mm