SCAME PARRE SPA - SCA860.1225/G GIUNTO A T ISPEZIONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Ausführung - sanddicht
Packung
25 ST
Produktserien
Serie TUBE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636018706
Artikelnummer
SCA860.1225/G
Herstellernummer
860.1225/G
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Ausführung:
sanddicht
Außendurchmesser:
25 mm
Elementi di raccordo: Curve ispezionabili a T. Grado di protezione IP40