SCAME PARRE SPA - SCA839.54300 FASCETTA AUTOBLOCCANTE - 839.54300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 290 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
3500 ST
EAN
8001636018294
Artikelnummer
SCA839.54300
Herstellernummer
839.54300
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
290 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
FASCETTA NYLON NERA 4,5X290


