Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA839.39/9120 FASCETTA AUTOBLOCCANTE - 839.39/9120

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA839.39/9120 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 120 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4800 ST

EAN

8001636017969

Artikelnummer

SCA839.39/9120

Herstellernummer

839.39/9120

Hersteller

SCA

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

120 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

470 N

NERO