SCAME PARRE SPA - SCA839.39/103 SUPPORTO ANTIVIBRANTE - 839.39/103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22.5 mm
Breite - 115.5 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Farbe - weiß
Packung
5000 ST
EAN
8001636017921
Artikelnummer
SCA839.39/103
Herstellernummer
839.39/103
Hersteller
SCA
Länge:
22.5 mm
Breite:
115.5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
SUPPORTO ANTIVIBRANTE


