SCAME PARRE SPA - SCA839.39/101 SUPPORTO A TASSELLO - 839.39/101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - Steckdübel
Höhe - 40 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5000 ST
EAN
8001636017907
Artikelnummer
SCA839.39/101
Herstellernummer
839.39/101
Hersteller
SCA
Befestigungsart:
Steckdübel
Höhe:
40 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
SUPPORTO A TASSELLO


