Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA830.30/7 GRAFFETTA - 830.30/7

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA830.30/7 GRAFFETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Nagel - ja

  • Nagellänge - 21 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8001636017839

Artikelnummer

SCA830.30/7

Herstellernummer

830.30/7

Hersteller

SCA

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

21 mm

Farbe:

weiß

Nageldurchmesser:

2 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Graffetta fissacavo tipo tondo per cavo. Chiodo in acciaio temprato e nichelato. Graffetta in materiale termoplastico. Chiodo già infilato.