SCAME PARRE SPA - SCA820.813 CAVALLOTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 12...13 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Ausführung - zweilappig
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Serie FIXER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017464
Artikelnummer
SCA820.813
Herstellernummer
820.813
Hersteller
SCA
Durchmesser:
12...13 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Cavallotto, zincatura elettrolitica e successiva passivazione e colorazione bianca con zincatura esente da cromo esavalente.