SCAME PARRE SPA - SCA820.725 GRAFFETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 25...26 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Ausführung - einlappig
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Serie FIXER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017402
Artikelnummer
SCA820.725
Herstellernummer
820.725
Hersteller
SCA
Durchmesser:
25...26 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Graffetta serie normale, zincatura elettrolitica e successiva passivazione e colorazione bianca con zincatura esente da cromo esavalente.