Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA820.720 GRAFFETTA - 820.720

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA820.720 GRAFFETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 19...20 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Ausführung - einlappig

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636017365

Artikelnummer

SCA820.720

Herstellernummer

820.720

Hersteller

SCA

Durchmesser:

19...20 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Ausführung:

einlappig

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Graffetta serie normale, zincatura elettrolitica e successiva passivazione e colorazione bianca con zincatura esente da cromo esavalente.