SCAME PARRE SPA - SCA820.620 COLLARE - 820.620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 19...20 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
Produktserien
Serie FIXER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017211
Artikelnummer
SCA820.620
Herstellernummer
820.620
Hersteller
SCA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19...20 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
sonstige
COLLARE ZINCATO D.19-20


