Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA815.2363 MORSETTIERA T85 - 815.2363

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA815.2363 MORSETTIERA T85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8001636017136

Artikelnummer

SCA815.2363

Herstellernummer

815.2363

Hersteller

SCA

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...10 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Bohrlochabstand mittig:

11.5 mm

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Tiefe:

138 mm

Breite:

23.5 mm

MORSETTIERA T85 - SINGOLI. Dimen. (mm) 138x23,5x20,5. Ø foro di fissaggio (mm) 3,5. Poli 12.