Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA815.2362B MORSETTIERA T85 - 815.2362B

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA815.2362B MORSETTIERA T85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636075587

Artikelnummer

SCA815.2362B

Herstellernummer

815.2362B

Hersteller

SCA

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Bohrlochabstand mittig:

10 mm

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Transparent:

nein

Tiefe:

120 mm

Breite:

16.6 mm

4mm² BIANCO