SCAME PARRE SPA - SCA815.1366 MORSETTIERA T140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...25 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
10 ST
Produktserien
Serie CONNECTO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017105
Artikelnummer
SCA815.1366
Herstellernummer
815.1366
Hersteller
SCA
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...25 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...35 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
140...140 °C
Bohrlochabstand mittig:
22 mm
Bemessungsspannung:
750 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
ja
Tiefe:
264 mm
Breite:
46 mm