SCAME PARRE SPA - SCA810.379/TR MORSETTO ISOLATO - 810.379/TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 76 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Bemessungsspannung - 450 V
Transparent - ja
Packung
500 ST
Produktserien
Serie CONNECTO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017037
Artikelnummer
SCA810.379/TR
Herstellernummer
810.379/TR
Hersteller
SCA
Bemessungsstrom In:
76 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsspannung:
450 V
Transparent:
ja
16mm² TRASPARENTE


