Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.RT25.N TAPPO FILETTATO - 805.RT25.N

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.RT25.N TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636252957

Artikelnummer

SCA805.RT25.N

Herstellernummer

805.RT25.N

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

M25X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2