SCAME PARRE SPA - SCA805.RT20.S TAPPO FILETTATO - 805.RT20.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8001636252964
Artikelnummer
SCA805.RT20.S
Herstellernummer
805.RT20.S
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
TAPPI IN ACC.S6 20-M20x1,5.


