Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.RL25.S DADO FILETTATO - 805.RL25.S

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.RL25.S DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636254494

Artikelnummer

SCA805.RL25.S

Herstellernummer

805.RL25.S

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

M25X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2