Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.RL20.N DADO FILETTATO - 805.RL20.N

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.RL20.N DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636254548

Artikelnummer

SCA805.RL20.N

Herstellernummer

805.RL20.N

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2