SCAME PARRE SPA - SCA805.RL16.N DADO FILETTATO - 805.RL16.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Packung
1 ST
EAN
8001636254579
Artikelnummer
SCA805.RL16.N
Herstellernummer
805.RL16.N
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
M16X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2


