Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.RE50.N PIASTRA DI TERRA - 805.RE50.N

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.RE50.N PIASTRA DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Anschlussart - Lötanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636254883

Artikelnummer

SCA805.RE50.N

Herstellernummer

805.RE50.N

Hersteller

SCA

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Anschlussart:

Lötanschluss

M50X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2