Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.RAD2020.ES PRESSACAVO - 805.RAD2020.ES

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.RAD2020.ES PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Gegenmutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636256009

Artikelnummer

SCA805.RAD2020.ES

Herstellernummer

805.RAD2020.ES

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP66

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2