SCAME PARRE SPA - SCA805.RAD2016.SN PRESSACAVO - 805.RAD2016.SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP66
Mit Gegenmutter - ja
Packung
1 ST
EAN
8001636256054
Artikelnummer
SCA805.RAD2016.SN
Herstellernummer
805.RAD2016.SN
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP66
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
M16X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2


