SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5863.K TAPPO FILETTATO - 805.EX5863.K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung - ja
Packung
5 ST
EAN
8001636259918
Artikelnummer
SCA805.EX5863.K
Herstellernummer
805.EX5863.K
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
M63X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD


