SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5850 TAPPO FILETTATO - 805.EX5850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung - ja
Packung
10 ST
EAN
8001636257877
Artikelnummer
SCA805.EX5850
Herstellernummer
805.EX5850
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
M50X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD


