Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5840.K TAPPO FILETTATO - 805.EX5840.K

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5840.K TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Farbe - schwarz

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8001636259895

Artikelnummer

SCA805.EX5840.K

Herstellernummer

805.EX5840.K

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

M40X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD