SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5825 TAPPO FILETTATO - 805.EX5825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung - ja
Packung
20 ST
EAN
8001636257907
Artikelnummer
SCA805.EX5825
Herstellernummer
805.EX5825
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
TAPPO SIB GRIGIO M25x1.5. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: GRIGIO. Uscita cavo: M25X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezionegas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.


