Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5820 TAPPO FILETTATO - 805.EX5820

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5820 TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636257914

Artikelnummer

SCA805.EX5820

Herstellernummer

805.EX5820

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

M20X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD