Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5732.K DADO FILETTATO - 805.EX5732.K

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5732.K DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636258003

Artikelnummer

SCA805.EX5732.K

Herstellernummer

805.EX5732.K

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

M32X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD