SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5720 DADO FILETTATO - 805.EX5720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
50 ST
EAN
8001636258058
Artikelnummer
SCA805.EX5720
Herstellernummer
805.EX5720
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
DADO SIB GRIGIO M20x1.5. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: GRIGIO. Uscita cavo: M20X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezionegas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.


