SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5716 DADO FILETTATO - 805.EX5716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
50 ST
EAN
8001636258072
Artikelnummer
SCA805.EX5716
Herstellernummer
805.EX5716
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
DADO SIB GRIGIO M16x1.5. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: GRIGIO. Uscita cavo: M16X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezionegas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.


