SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5712.K DADO FILETTATO - 805.EX5712.K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
50 ST
EAN
8001636258089
Artikelnummer
SCA805.EX5712.K
Herstellernummer
805.EX5712.K
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
M12X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD


