Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5712 DADO FILETTATO - 805.EX5712

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5712 DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636258096

Artikelnummer

SCA805.EX5712

Herstellernummer

805.EX5712

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

DADO SIB GRIGIO M12x1.5. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: GRIGIO. Uscita cavo: M12X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 20. Temperatura ambiente Ta max: 80. Modo protezionegas: Ex ebIIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.