Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5563.K PRESSACAVO - 805.EX5563.K

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5563.K PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

8001636258119

Artikelnummer

SCA805.EX5563.K

Herstellernummer

805.EX5563.K

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

PRESSAC.EX SIB NERO M63x1.5 Lungo. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: NERO. Uscita cavo: M63X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.