Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5540.B PRESSACAVO - 805.EX5540.B

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5540.B PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636258218

Artikelnummer

SCA805.EX5540.B

Herstellernummer

805.EX5540.B

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

blau

Mit Gegenmutter:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

M40X1,5 IP66/IP68 BLU II 2GD