Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5850 TAPPO FILETTATO - 805.5850

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5850 TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636142104

Artikelnummer

SCA805.5850

Herstellernummer

805.5850

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

M50X1,5 LIGHT GRIGIO