Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5825 TAPPO FILETTATO - 805.5825

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5825 TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Farbe - grau

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8001636142074

Artikelnummer

SCA805.5825

Herstellernummer

805.5825

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Farbe:

grau

Glasfaserverstärkt:

nein

TAPPI FILETTATI Senza dado. IP66