SCAME PARRE SPA - SCA805.5820 TAPPO FILETTATO - 805.5820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Packung
100 ST
EAN
8001636142067
Artikelnummer
SCA805.5820
Herstellernummer
805.5820
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
M20X1,5 LIGHT GRIGIO


