SCAME PARRE SPA - SCA805.5816 TAPPO FILETTATO - 805.5816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Packung
100 ST
EAN
8001636142050
Artikelnummer
SCA805.5816
Herstellernummer
805.5816
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
M16X1,5 LIGHT GRIGIO


