Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5812 TAPPO FILETTATO - 805.5812

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5812 TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636142043

Artikelnummer

SCA805.5812

Herstellernummer

805.5812

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

M12X1,5 LIGHT GRIGIO