Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5450 PRESSACAVO - 805.5450

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5450 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...38 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636124803

Artikelnummer

SCA805.5450

Herstellernummer

805.5450

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30...38 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

19 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

60 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

M50X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO