SCAME PARRE SPA - SCA805.5132 PRESSACAVO - 805.5132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
8001636444697
Artikelnummer
SCA805.5132
Herstellernummer
805.5132
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
M32X1,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIGIO


