Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3389 TAPPO FILETTATO - 805.3389

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3389 TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636016764

Artikelnummer

SCA805.3389

Herstellernummer

805.3389

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

PG48 LIGHT GRIGIO