Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3388 TAPPO FILETTATO - 805.3388

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3388 TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636016757

Artikelnummer

SCA805.3388

Herstellernummer

805.3388

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

PG42 LIGHT GRIGIO