SCAME PARRE SPA - SCA805.3387 TAPPO FILETTATO - 805.3387

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Packung
25 ST
EAN
8001636016740
Artikelnummer
SCA805.3387
Herstellernummer
805.3387
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
PG36 LIGHT GRIGIO


