SCAME PARRE SPA - SCA805.3381 TAPPO FILETTATO - 805.3381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Packung
100 ST
EAN
8001636016689
Artikelnummer
SCA805.3381
Herstellernummer
805.3381
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
PG9 LIGHT GRIGIO


